| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89061509 Herst.-Nr.: 100022209 EAN/GTIN: 4018359316860 |
| |
|
| | |
| TG-Spleißkassette m.12x9/125,farbig 100022209 Spleißkassette mit Pigtails montiert, 12 x 9/125, OS2, 2m, LC, blaue Gehäuse Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Spleißschutz: | 12 | Geeignet für Anzahl Spleißhalter: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,51* | € 52,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,46* | € 53,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,05* | € 55,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,65* | € 57,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,06* | € 60,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|