Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 2m gr K5450.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 2m gr K5450.2
Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 2m gr K5450.2
Artikel-Nr.:
     3517B-89063849
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.2
EAN/GTIN:
     4049759029883
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 2m gr K5450.2

2x Hirose ECOLAN, mit SFTP 300 MHz Kabel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,14*
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,15*
€ 3,90*
ab € 1,52*
€ 2,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.