Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Duplexkabel 20m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Duplexkabel 20m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.20
LWL Duplexkabel 20m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.20
Artikel-Nr.:
     3517B-89068953
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0320.20
EAN/GTIN:
     4049759022587
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Duplexkabel 20m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.20

Faser I-VH 2G 50/125 OM2, Stecker LC+SC beige
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,60*
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 12,38*
€ 17,35*
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,36*
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,24*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.