Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027504


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027504
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027504
Artikel-Nr.:
     3517B-89069754
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027504
EAN/GTIN:
     4018359104627
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027504

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 10,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,24*
€ 5,95*
ab € 7,629*
€ 11,069*
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.