Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUL Cat6a Keystone Jack MJ6FK geschirmt 150052


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-89069961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MJ6FK 150052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder

BUL Cat6a Keystone Jack MJ6FK geschirmt 150052

MJ6FK 150052
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.