Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89072290 Herst.-Nr.: 17000306 EAN/GTIN: 4043921654415 |
| |
|
| | |
| Cinch-Buchse KM-Cinch rot Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, rote Buchse (ähnlich RAL 3000) für Rutenbeck Montageadapter, Unterputz Ø 15 mm Lötanschluss Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Cinch | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | sonstige | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,36* | € 4,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,12* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,81* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|