Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 3m, gelb DCK1001GE.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 3m, gelb DCK1001GE.3
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 3m, gelb DCK1001GE.3
Artikel-Nr.:
     3517B-89078781
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001GE.3
EAN/GTIN:
     4049759059156
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 3m, gelb DCK1001GE.3

Mit leuchtenden Steckern zur Verfolgung, Mantel: FRNC gemäß IEC60332-3, PIMF+Geflecht >65% Bedeckung, Einsatz in Büro, Industrie, RZ
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
167
€ 9,90*
ab € 8,43*
€ 12,00*
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 12,01*
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 13,07*
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.