| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89082786 Herst.-Nr.: KDP3U511U000015 EAN/GTIN: 4066449152928 |
| |
|
| | |
| MegaLine Patchkabel bl 1,5m Cat6A ISO/IE KDP3U511U000015 Das verwendete Kabel ist für Übertragungsraten bis 500 MHz geeignet. Die Paarschirmung und das stark überdeckende Kupfergeflecht gewährleisten hervorragende NEXT- und Rückflussdämpfungswerte. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem geschirmten RJ45-Stecker und umspritzten Knickschutz versehen.IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 1,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | blau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | blau | Ausführung flammwidrig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 7,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,74* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|