Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A S/FTP 2m ws DCK1001WS.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6A S/FTP 2m ws DCK1001WS.2
Patchkabel Cat.6A S/FTP 2m ws DCK1001WS.2
Artikel-Nr.:
     3517B-89083810
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001WS.2
EAN/GTIN:
     4049759059620
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.6A S/FTP 2m ws DCK1001WS.2

10Gbit Ethernet Patchkabel, Cat.6A Komponenten-zertifiziert nach ISO/IEC 11801, AMD2:2010-04, AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm, Flammwidrig IEC 60332-3, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 6,93*
5 Tage
171
1
€ 9,90*
ab € 6,91*
€ 7,37*
1
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 7,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,63*
€ 8,14*
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.