Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Blindplatte 30118302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schroff 19'' front panels
Schroff 19'' front panels
Artikel-Nr.:
     3517B-89087367
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118302
EAN/GTIN:
     4036088037641
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

19" Blindplatte 30118302

19"
-Frontplatte, 3 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
426,72 mm
Höhe:
132,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,68*
€ 24,30*
1
€ 8,95*
ab € 17,19*
€ 24,42*
2
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 25,58*
1
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 25,99*
1
€ 3,90*
ab € 19,98*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.