Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89090272 Herst.-Nr.: 13084U1088-E EAN/GTIN: 4251394668864 |
| |
|
| | |
| Ultrafl.PK VoIP 1m C6A26 2RJ45 ws 13084U1088-E Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,91* | € 8,16* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,97* | € 8,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,97* | € 8,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 8,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,40* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|