| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89091064 Herst.-Nr.: 09140012633 EAN/GTIN: 5713140162501 |
| |
|
| | |
| PE-Module axial Han 16-35qmm 09140012633 Han PE Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 16...35 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 1 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Axialschraubanschluss | Mit Drahtschutz: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 16..35 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,95* | € 18,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,8347* | € 18,3972* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,21* | € 18,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,19* | € 19,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,72* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|