Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Kit 9m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable Kit 9m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L009
Artikel-Nr.:
     3517B-89092900
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-OFCKV1L009
EAN/GTIN:
     4250679740042
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Cable Kit 9m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L009

Cable Kit , 9m Singlemode Glasfaserkabel HW-OFGK1, konfektioniert Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, auf Spule gewickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,40*
€ 57,93*
€ 5,95*
ab € 55,49*
€ 58,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,14*
€ 58,68*
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 59,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,00*
€ 79,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.