Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP P44G14M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP P44G14M
Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP P44G14M
Artikel-Nr.:
     3517B-89093684
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P44G14M
EAN/GTIN:
     0613056317635
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MSPO PDU, 32AMP P44G14M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
38
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1750,1 mm
Breite:
83,8 mm
Höhe:
1750,1 mm
Tiefe:
53,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.383,09*
€ 3.610,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.312,03*
€ 3.611,04*
Frei Haus
ab € 3.438,80*
€ 3.645,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.610,10*
€ 4.296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.574,11*
€ 4.253,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.468,17*
€ 4.127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.415,91*
€ 4.064,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.383,09*
€ 4.025,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.