Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel STP Cat.6A 5m AWG28-grau STP28X5MIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit STP28X5MIG Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Panduit STP28X5MIG Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     3517B-89094368
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP28X5MIG
EAN/GTIN:
     0074983017263
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel STP Cat.6A 5m AWG28-grau STP28X5MIG

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 15,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,01*
€ 16,99*
1
€ 3,90*
ab € 13,64*
€ 19,26*
1
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 33,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.