Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP 6A gr 20,0m N500-GRT138-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S/FTP 6A gr 20,0m N500-GRT138-20
Artikel-Nr.:
     3517B-89094394
Hersteller:
     HighPatch
Herst.-Nr.:
     N500-GRT138-20
EAN/GTIN:
     4063064000221
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Patchkabel S/FTP 6A gr 20,0m N500-GRT138-20

Nambo Kupfer-Patchkabel Cat.6a, Rohkabel: Nambo Cat 7 (600MHz), Halogenfrei nach IEC60754-2, Rauchdichte nach IEC61034, Flammwidrig nach IEC60332-1, Kabel Außendurchmesser: 6,0mm, Leiter: Kupfer (Litze), PoE/PoE+/PoE++ nach IEEE, 802.3af/at/bt (max. 50m), Stecker Seite 1: RJ45 Nambo ST138, Stecker Seite 2: RJ45 Nambo ST138, Made in Germany, GHMT Zertifiziert
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,72*
€ 27,14*
€ 3,90*
ab € 22,30*
€ 30,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.