Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Gehäuse 100021658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE
Frontplatten für Gehäuse Typen ECONOMY V / BASIS V / PROFI V / PROFI Plus 1 HE
Artikel-Nr.:
     3517B-89094584
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021658
EAN/GTIN:
     4018359452766
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte

Frontplatte für Gehäuse 100021658

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Beschriftungsstreifen: *) Farbe: schwarz RAL 9005 HE: 1 Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 12 LC Duplex Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x12
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,29*
€ 15,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 17,90*
€ 3,90*
ab € 12,81*
€ 18,01*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.