Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-HD Erddrahtleiste 500mm mit Kabelschuh 114293


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LSA-HD Erddrahtleiste 500mm mit Kabelschuh 114293
LSA-HD Erddrahtleiste 500mm mit Kabelschuh 114293
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89095368
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     114293
EAN/GTIN:
     4057227142934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste

LSA-HD Erddrahtleiste 500mm mit Kabelschuh 114293

LSA-HD Erddrahtleiste zum Verbinden der Erdbeidrähte mit dem Erdanschluss 39-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Länge:
42 mm
Breite:
129,7 mm
Höhe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,34*
€ 109,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,12*
€ 109,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,14*
€ 129,8766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,44*
€ 129,0436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,09*
€ 123,8671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.