Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10)
RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10)
Artikel-Nr.:
     3517B-89096384
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7642.4-10
EAN/GTIN:
     4049759116606
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stecker Hirose TM31 schwarz H7642.4-10 (VE10)

Kompletter Steckverbinder (inkl. Knickschutz und Guide Plate), Channel Class Ea bis 500 MHz (Cat.6a) für Litzen, (AWG 24/7, AWG 26/7, AWG 27/7), Aderisolierung ca. 0.9-1.0 mm, Kabeldurchmesser bis max. 6.6 mm, geeignete Handzange DCW1002 + DCW1002.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 9,90*
ab € 9,82*
€ 13,74*
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 13,75*
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,79*
€ 15,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.