Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-57
Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-57
Artikel-Nr.:
     3517B-89097889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809238
EAN/GTIN:
     4017918076306
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke

Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-57

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 57-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
57
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016,4 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,51*
€ 21,86*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 22,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 23,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.