Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP splice 3xLC-D SM 6Pigt 1503097403-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP splice 3xLC-D SM 6Pigt 1503097403-E
CP splice 3xLC-D SM 6Pigt 1503097403-E
Artikel-Nr.:
     3517B-89099085
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503097403-E
EAN/GTIN:
     4251122199066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
btr patchpanel
lwl patchpanel

CP splice 3xLC-D SM 6Pigt 1503097403-E

Consolidation Point splice bestückt, bestückt mit LC-D Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter, zum Anspleißen von Bündeladerkabeln, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, Wandmontage-Zubehör inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 3-fach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,00*
€ 152,64*
€ 5,95*
ab € 120,45*
€ 153,22*
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 158,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,68*
€ 193,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090074-I
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.