Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VL
Artikel-Nr.:
     3517B-89152174
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2934/2 VL
EAN/GTIN:
     4013339026791
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VL

Niedax Tragschiene Modell 2934, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, höhere und stärkere Ausführung, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,84*
€ 30,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,885*
€ 30,555*
10
€ 18,00*
ab € 25,74856*
€ 31,03856*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 32,79*
1
€ 3,90*
ab € 25,92*
€ 34,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.