Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauadapter schwarz 1-phasig, max. 10A 31943


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauadapter schwarz 1-phasig, max. 10A 31943
Aufbauadapter schwarz 1-phasig, max. 10A 31943
Artikel-Nr.:
     3517B-89153038
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31943
EAN/GTIN:
     4034451319431
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...

Aufbauadapter schwarz 1-phasig, max. 10A 31943

Monotrack-Aufbauadapter für LED-3-PH Schienenstrahler, 1-phasig, max. 10 A (ohne Leuchtmittel), 250 V, ø 110 x 35, IP 20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,28*
€ 59,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,20*
€ 60,00*
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 61,62*
€ 5,95*
ab € 51,82*
€ 68,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.