| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89165793 Herst.-Nr.: 19200013104 EAN/GTIN: 4020863448517 |
| |
|
| | |
| Tragschiene RAL9005 SRT-11A #19200013104 Tragschiene, aus Stahl+Polymer,Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifen Stahlblech, vorverzinkt, Blindabdeckung und Schienenverinder für SRT-Schnellmontagesystem Modullänge /500, Ausspeisung mittels Stecker und Leitung mit 2-fach steckbarer Anschlussklemmen 11x1,5-2,5mm², zum Anschluss von flexibler und starrer Zuleitung als Mitteleinspeisung mit Einspeiseadapter SRTA-7E geeignet, Die Verbindung der Tragschienen erfolgt mit schraublosem, selbstarretierendem Schnellverbinder SRTV durch einfaches Einschieben in die Schiene, oder durch den lösbaren Verbinder SRTVL durch Einschieben und Arretierung durch Verschrauben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 11 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,94* | € 43,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,16* | € 43,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,13* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|