Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 25-30mm SCC 4-7,5 D30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer für Kabel, 25-30mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 25-30mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 25-30mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     3517B-89169997
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488505
EAN/GTIN:
     4012197383220
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer für Kabel, 25-30mm SCC 4-7,5 D30

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4..7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
25..30 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,33*
€ 62,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,29*
€ 62,27*
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 64,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,29*
€ 72,9351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.