Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT203940252D-STsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT203940252D-STsw
LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT203940252D-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89251345
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662173
EAN/GTIN:
     4043544712202
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED-Stromschienenstrahler 4000K DALI SCOUT203940252D-STsw

Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 230,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,39*
€ 231,10*
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 237,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660319
ab € 82,46*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667802
ab € 155,86*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659391
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.