Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R05#50118750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1120.A/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1120.A/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-1120.A/L-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-1120.A/L-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-1120.A/L-M12
Artikel-Nr.:
     3517B-89261713
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R05#50118750

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 1.120 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 2,39 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
1195 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.220,53*
€ 3.417,64*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.243,67*
€ 3.418,57*
Frei Haus
ab € 3.270,58*
€ 3.450,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,64*
€ 4.066,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.384,75*
€ 4.027,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,60*
€ 3.914,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,91*
€ 3.860,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.220,53*
€ 3.832,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,64*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,95*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,97*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,12*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,25*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,46*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 128,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.