Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung DDLS 508 40.0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89263694
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Optische Datenübertragung DDLS 508 40.0 L

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Arbeitsbereich: 100 ... 40.000 mm
Übertragungsfrequenz: F0
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP, PROFINET
Ethernet, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s
Profinet, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 .
Weitere Informationen:
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.807,94*
€ 1.877,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.785,42*
€ 1.882,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.943,46*
€ 2.017,29*
Frei Haus
ab € 1.955,28*
€ 2.037,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.280,14*
€ 2.362,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,29*
€ 2.400,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,33*
€ 2.386,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,70*
€ 2.339,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,46*
€ 2.312,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 205,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.