Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch ET412B.1/PX-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89263838
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lichttaster energetisch ET412B.1/PX-M12

Grenzreichweite, weiß 90%: 0,004 ... 0,66 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,97*
€ 92,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,15*
€ 96,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,44*
€ 97,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,41*
€ 106,06*
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 109,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132438
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50132439
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.