Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 500i ON 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89269059
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 500i ON 100 H

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 200 ... 650 mm
Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner
Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
10 Hz
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
173 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Länge des Sensors:
147 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
-35..40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.989,37*
€ 5.025,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.919,62*
€ 5.030,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.335,70*
€ 5.373,62*
Frei Haus
ab € 5.389,49*
€ 5.427,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.270,95*
€ 6.312,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.373,62*
€ 6.394,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.366,33*
€ 6.385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.345,54*
€ 6.361,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.335,70*
€ 6.349,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,87*
Zubehör
Leuze electronic
50107726
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.