Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera LCAM 408i C7F-XX-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89275016
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industriekamera

Kamera LCAM 408i C7F-XX-MT

Softwarefunktionen: Bildübertragung
Auflösung Kamera horizontal: 2.592 px
Auflösung Kamera vertikal: 1.944 px
Brennweite: 4 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 76,5 mm x 66 mm x 126 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 65
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
76,5 mm
Höhe des Sensors:
66 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Umgebungstemperatur:
-30..70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 15,90*
ab € 2.297,78*
€ 2.314,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.342,54*
€ 2.357,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.449,12*
€ 2.464,85*
Frei Haus
ab € 2.475,67*
€ 2.489,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,85*
€ 2.933,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,07*
€ 2.929,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,72*
€ 2.919,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,94*
€ 2.916,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,12*
€ 2.914,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,19*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 86,68*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 46,97*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,25*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 15,47*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 97,54*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,08*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.