| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89353054 Herst.-Nr.: 16254 EAN/GTIN: 4250611862542 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 4000K DLSM-200-CLL04-940-W Symmetrisch abstrahlendes Einbaudownlight mit einem Durchmesser von 200 mm, Einbautiefe 100 mm, passives Wärmemanagement, Aluminiumdruckguss, Einbauring aus Aluminiumdruckguss in weiß, RAL 9003, mit Bajonettverschluss, andere Adapter-Ringe für verschiedene Deckenausschnitte auf Anfrage, Glas-Abdeckung, gefrostete Glas-Abdeckung auf Anfrage, Spiegelreflektor mit verschiedenen Abstrahlwinkeln, verschiedene Lichtfarben, verschiedene Leistungsaufnahmen, 13-47 W, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,89* | € 113,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,98* | € 113,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,58* | € 117,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,59* | € 124,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,68* | € 139,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|