Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K 8726441699310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K 8726441699310
LED-Pendelleuchte 3000K 8726441699310
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-89353793
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8726441699310
EAN/GTIN:
     4052075193534
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K 8726441699310

Pendelleuchte Small Line mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 69W. Innovative Pendelleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 3-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 889,93*
€ 1.005,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 883,88*
€ 1.005,60*
Frei Haus
ab € 899,13*
€ 1.014,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,03*
€ 1.195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,85*
€ 1.189,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,25*
€ 1.146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,40*
€ 1.110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,93*
€ 1.059,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.