Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x430mm,PA,ws 565 4.8x430 WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89357907
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331890
EAN/GTIN:
     4012196417278
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß

Kabelbinder 4,8x430mm,PA,ws 565 4.8x430 WS

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
125 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,52*
€ 35,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,96*
€ 35,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 36,15*
€ 3,90*
ab € 27,38*
€ 36,71*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,25*
€ 36,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.