| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89360343 Herst.-Nr.: 10110523 EAN/GTIN: 4007686211399 |
| |
|
| | |
| Mehrfachdichtung 40/09/069 MFD RW Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4,9..6,9 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,77* | € 22,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,24* | € 46,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,22* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|