| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89360830 Herst.-Nr.: 10011559 EAN/GTIN: 4007685115599 |
| |
|
| | |
| Messinggegenmutter GM 45/Ni Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 45 | Gewindesteigung: | 2 mm | Höhe: | 8 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,78* | € 8,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,45* | € 8,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,54* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|