Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M105-W70, verchromt KVM 105-W70/Cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89360939
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10014608
EAN/GTIN:
     4007685146081
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung M105-W70, verchromt KVM 105-W70/Cr

Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
105 mm
Sechskant Eckmaß:
113 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
68..73 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 907,27*
€ 1.075,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 945,20*
€ 1.075,88*
Frei Haus
ab € 958,69*
€ 1.086,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,88*
€ 1.280,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,51*
€ 1.207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,69*
€ 1.171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,20*
€ 1.124,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.