Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler VIV2 M2600 #60715736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 M 2200-CHEES SWI TEC FL WH WH Strahler 35W 2600lm 2500K weiß
V2 M 2200-CHEES SWI TEC FL WH WH Strahler 35W 2600lm 2500K weiß
V2 M 2200-CHEES SWI TEC FL WH WH Strahler 35W 2600lm 2500K weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-89367537
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60715736
EAN/GTIN:
     4053167421160
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler VIV2 M2600 #60715736

LED-Strahler mit speziellem Lichtspektrum angepasst auf die gesamte Food-Farbpalette, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retailanwendung (Supermarkt / Food), Strahler mit Konverter InHouse auf dem GP Adapter montiert, Leuchte mit GP (grand profile) Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON, schaltbare Leuchte, Adapter-Farbe weiß, Farbtemperatur abgestimmt auf Käseprodukte Ra 90, Leuchte bzw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 212,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,68*
€ 213,26*
Frei Haus
ab € 183,91*
€ 218,90*
€ 5,95*
ab € 190,75*
€ 227,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
60700425
ab € 30,21*
Sonstiges
Zumtobel
60700426
ab € 28,59*
Sonstiges
Zumtobel
60700427
ab € 41,58*
Sonstiges
Zumtobel
60700428
ab € 12,48*
Sonstiges
Zumtobel
60700432
ab € 10,55*
Sonstiges
Zumtobel
60700431
ab € 9,95*
Sonstiges
Zumtobel
60700430
ab € 10,51*
Sonstiges
Zumtobel
60700434
ab € 10,37*
Sonstiges
Zumtobel
60700433
ab € 8,31*
Sonstiges
Zumtobel
60700429
ab € 30,37*
Sonstiges
Zumtobel
60700435
ab € 116,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.