Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-e 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-e 25
Artikel-Nr.:
     3517B-89369256
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103496
EAN/GTIN:
     4007685086394

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-e 25

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
1,5 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,8532*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064012
€ 0,3638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.