Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 12 SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10066516 WISKA Verschraubung M12x1,5 lang Polyamid (PA)
10066516 WISKA Verschraubung M12x1,5 lang Polyamid (PA)
10066516 WISKA Verschraubung M12x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517B-89369355
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066516
EAN/GTIN:
     4007685035699
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 12 SG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3282*
€ 0,4682*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3344*
€ 0,4744*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3454*
€ 0,4954*
50
€ 3,90*
ab € 0,3716*
€ 0,5316*
50
€ 4,00*
ab € 0,3908*
€ 0,697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.