Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV 16-120 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369642
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106454
EAN/GTIN:
     4007686021769
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV 16-120 EMV-Z

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,585*
€ 163,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 177,83*
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 177,83*
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 184,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,83*
€ 211,6177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,53*
€ 207,6907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,67*
€ 203,0973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,83*
€ 193,7677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,28*
€ 172,8832
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063211
ab € 0,5208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.