Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 63-350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369732
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106432
EAN/GTIN:
     4007686021325
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 63-350

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 244,31*
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 244,31*
Frei Haus
ab € 205,84*
€ 251,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,214*
€ 251,474*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,31*
€ 290,7289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,39*
€ 283,6841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,68*
€ 272,1292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,00*
€ 260,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,05*
€ 238,0595
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.