Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV50-280LTEMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369805
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106577
EAN/GTIN:
     4007686024210
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV50-280LTEMV-Z

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,023*
€ 219,323*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,64*
€ 240,20*
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 240,20*
Frei Haus
ab € 202,51*
€ 247,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,20*
€ 285,838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,19*
€ 282,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,35*
€ 266,9765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,88*
€ 255,7072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,64*
€ 232,8116
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.