Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 8-030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369850
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106389
EAN/GTIN:
     4007686032543
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung m8

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 8-030

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1,25 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
12 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..3,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,72*
€ 108,33*
Frei Haus
ab € 83,18*
€ 108,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,08*
€ 108,70*
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 112,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,43*
€ 127,8417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,59*
€ 118,5121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.