Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M40, LowTemp EMSKV 40 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065805 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10065805 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10065805 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-89369912
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065805
EAN/GTIN:
     4007685034098
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung M40, LowTemp EMSKV 40 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 15,09*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,8676*
€ 15,1476*
10
Frei Haus
ab € 12,305*
€ 15,685*
10
Frei Haus
ab € 13,637*
€ 17,469*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 22,38*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063960
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.