Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 2x6
Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 2x6
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89455016
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022124
EAN/GTIN:
     4012195896616
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25

Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 2x6

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,42*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,43834*
€ 4,47834*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,7384*
€ 4,8784*
25
Frei Haus
ab € 3,8908*
€ 5,0808*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8529*
€ 5,1103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8784*
€ 5,8053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5884*
€ 5,4602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4584*
€ 5,3055
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,7384*
€ 4,4487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.