Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschild weiß, 15000x40mm PMM (EX40)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschild weiß, 15000x40mm PMM (EX40)R
Magnetschild weiß, 15000x40mm PMM (EX40)R
Artikel-Nr.:
     3517B-89457149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014312
EAN/GTIN:
     4046356786164
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Magnetschild weiß, 15000x40mm PMM (EX40)R

Magnetschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Länge:
40 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
0,56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,20*
€ 121,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,86*
€ 124,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 104,96*
€ 125,99*
€ 5,95*
ab € 106,12*
€ 127,59*
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 131,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.