Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett, ablösbar weiß, 8x8mm EML-RM (8X8)RL-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett, ablösbar weiß, 8x8mm EML-RM (8X8)RL-T
Etikett, ablösbar weiß, 8x8mm EML-RM (8X8)RL-T
Artikel-Nr.:
     3517B-89457681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830540
EAN/GTIN:
     4046356720526
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett, ablösbar weiß, 8x8mm EML-RM (8X8)RL-T

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
8 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,51*
€ 116,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,49*
€ 117,26*
€ 5,95*
ab € 92,62*
€ 118,70*
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 122,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,76*
€ 131,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.