Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke 50-polig, grau FBS 50-3,5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brücke 50-polig, grau FBS 50-3,5 GY
Brücke 50-polig, grau FBS 50-3,5 GY
Artikel-Nr.:
     3517B-89457762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000707
EAN/GTIN:
     4046356675970
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Brücke 50-polig, grau FBS 50-3,5 GY

Steckbrücke, Variante mit ein- oder beidseitiger Schnittkante. Bitte beachten Sie eventuelle Auswirkungen auf Berührschutz sowie Luft- und Kriechstrecken., Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,669*
€ 10,569*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,232*
€ 11,072*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,6075*
€ 11,3375*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 11,35*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,636*
€ 11,366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,072*
€ 13,17568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,202*
€ 12,14038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,232*
€ 10,98608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.