Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K
Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K
Artikel-Nr.:
     3517B-89465385
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1B3K
EAN/GTIN:
     3606480032783
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Tower ROGBC 100mm,sockelmontiert XVC1B3K

100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 234,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,75*
€ 235,06*
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 241,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,67*
€ 245,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,29*
€ 261,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.